Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC150-12-19.000A1-WJ30TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6618867
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC150-12-19.000A1-WJ30TA
EAN/GTIN:
     4031132372600
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC150 • Perform • 12xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30TA • Dc=19mm
Weitere Informationen:
J21:
DC150-12-19.000A1-WJ30TA
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
19 mm
B3:
259,998 mm
B4:
238 mm
B5:
310 mm
B6:
258 mm
B7:
3,458 mm
B71:
306,54 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0200
C3:
20 mm
C31:
h6
C4:
50 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,821 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30TA
H4:
H
H5:
TiNAl
J1:
TP-NORM 65
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC150-12-19.000A1-WJ30TA
D c:
19 mm
L c:
238 mm
l 1:
310 mm
l 2:
258 mm
l 5:
50 mm
d 1:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: kühlkanalbohrer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 363,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,27*
€ 503,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,26*
€ 497,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 418,25*
€ 497,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 418,24*
€ 497,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,81*
€ 462,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 388,80*
€ 462,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 388,79*
€ 462,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 388,78*
€ 462,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 388,77*
€ 462,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,45*
€ 455,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,54*
€ 432,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,16*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 445,92*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,40*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,87*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 445,50*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 441,13*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,20*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,64*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,81*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,09*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 396,17*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 447,70*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 529,07*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 573,33*
Sonstiges
WALTER
FS2229
ab € 131,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.