Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal A3389DPL-8.75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6673204
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A3389DPL-8.75
EAN/GTIN:
     4031132373232
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal A3389DPL • X·treme Plus • DIN 6537 L • 5xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • DPL • Dc=8,75mm
Weitere Informationen:
J21:
A3389DPL-8.75
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
8,75 mm
B3:
62,992 mm
B4:
46 mm
B5:
103 mm
B6:
61 mm
B7:
1,592 mm
B71:
101,4 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h6
C4:
40 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,098 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
DPL
H4:
H
H5:
TiAlN (AlCrN)
J1:
DIN 6537 L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
A3389DPL-8.75
D c:
8,75 mm
L c:
46 mm
l 1:
103 mm
l 2:
61 mm
l 5:
40 mm
d 1:
10 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,38*
€ 236,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,99*
€ 220,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,67*
€ 209,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,48*
€ 190,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 151,57*
€ 180,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-10.00A16-VC09
ab € 436,55*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-10.00A15-VC09
ab € 434,47*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,59*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 445,10*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 261,10*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,88*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 445,00*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,90*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,84*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,33*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,59*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,97*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 395,25*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 446,33*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 525,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.