Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC326-25.0A5B-WK40TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6719365
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC326-25.0A5B-WK40TF
EAN/GTIN:
     4042446262334
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC326 • Supreme • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 50° • Typ N 50 • Zentrumsschneidfähigkeit • WK40TF • Dc=25mm • Z=5
Weitere Informationen:
J21:
MC326-25.0A5B-WK40TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
25 mm
B2:
45 mm
B3:
65 mm
B5:
121 mm
B71:
121 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0250
C3:
25 mm
C31:
h5
C4:
56 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,752 kg
E2:
10,5 °
E3:
4 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
5
F22:
5
F3:
R
F4:
50 °
G2:
0,15 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WK40TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN 6527 L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MC326-25.0A5B-WK40TF
D c:
25 mm
L c:
45 mm
l 1:
121 mm
l 4:
65 mm
d 1:
25 mm
Z:
5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 365,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,01*
€ 567,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,95*
€ 546,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,23*
€ 479,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,62*
€ 462,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 376,08*
€ 447,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,80*
€ 435,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.26.250
ab € 34,23*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,82*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,15*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,85*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 274,54*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 065
ab € 348,52*
Sonstiges
WALTER
C8-391.14-40 070
ab € 383,48*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.070.ER40
ab € 250,22*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.100.ER40
ab € 276,22*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.105.ER40
ab € 275,67*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.120.26.HSK
ab € 260,07*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.120.26.HSK
ab € 324,70*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.125.26.HSK
ab € 259,55*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.125.26.HSK
ab € 323,90*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 070
ab € 348,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.