Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC170-03-08.800A1-WJ30EJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6745131
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC170-03-08.800A1-WJ30EJ
EAN/GTIN:
     4031132375946
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC170 • Supreme • DIN 6537 K • 3xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30EJ • Dc=8,8mm
Weitere Informationen:
J21:
DC170-03-08.800A1-WJ30EJ
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
8,8 mm
B3:
49 mm
B4:
35 mm
B5:
89 mm
B6:
47 mm
B7:
1,601 mm
B71:
87,398 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h6
C4:
40 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,079 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30EJ
H4:
H
H5:
TiAlN (AlCrN)
J1:
DIN 6537 K
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC170-03-08.800A1-WJ30EJ
D c:
8,8 mm
L c:
35 mm
l 1:
89 mm
l 2:
47 mm
l 5:
40 mm
d 1:
10 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,86*
€ 131,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,82*
€ 124,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 104,81*
€ 124,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-10.00A16-VC09
ab € 432,94*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-10.00A15-VC09
ab € 436,22*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,93*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 445,85*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,35*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,50*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,37*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 441,17*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 493,71*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,08*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,04*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,58*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,17*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 445,63*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 529,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.