Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC170-03-20.000A1-WJ30EJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6745184
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC170-03-20.000A1-WJ30EJ
EAN/GTIN:
     4031132376479
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC170 • Supreme • DIN 6537 K • 3xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30EJ • Dc=20mm
Weitere Informationen:
J21:
DC170-03-20.000A1-WJ30EJ
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
20 mm
B3:
81 mm
B4:
55 mm
B5:
131 mm
B6:
79 mm
B7:
3,64 mm
B71:
127,36 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0200
C3:
20 mm
C31:
h6
C4:
50 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,477 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30EJ
H4:
H
H5:
TiAlN (AlCrN)
J1:
DIN 6537 K
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC170-03-20.000A1-WJ30EJ
D c:
20 mm
L c:
55 mm
l 1:
131 mm
l 2:
79 mm
l 5:
50 mm
d 1:
20 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 329,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,97*
€ 456,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,42*
€ 450,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 378,40*
€ 450,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 378,39*
€ 450,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,37*
€ 420,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 353,36*
€ 420,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 353,35*
€ 420,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 353,34*
€ 420,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 353,33*
€ 420,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,49*
€ 414,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,95*
€ 392,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,93*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 445,85*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,35*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,50*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,37*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 441,17*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 493,71*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,08*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,04*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,58*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,17*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 445,63*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 529,91*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 573,07*
Sonstiges
WALTER
FS2229
ab € 131,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.