Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC170-08-15.500A1-WJ30EJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6745439
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC170-08-15.500A1-WJ30EJ
EAN/GTIN:
     4031132379029
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC170 • Supreme • 8xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30EJ • Dc=15,5mm
Weitere Informationen:
J21:
DC170-08-15.500A1-WJ30EJ
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
15,5 mm
B3:
156 mm
B4:
136 mm
B5:
204 mm
B6:
152 mm
B7:
2,821 mm
B71:
201,179 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C31:
h6
C4:
48 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,42 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30EJ
H4:
H
H5:
TiAlN (AlCrN)
J1:
TP-NORM 64
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC170-08-15.500A1-WJ30EJ
D c:
15,5 mm
L c:
136 mm
l 1:
204 mm
l 2:
152 mm
l 5:
48 mm
d 1:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: kühlkanalbohrer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 473,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,19*
€ 655,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,02*
€ 639,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 537,01*
€ 639,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 537,00*
€ 639,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,09*
€ 602,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 506,08*
€ 602,24
pro Stück
ab 7 Stück
€ 506,07*
€ 602,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 506,06*
€ 602,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 506,05*
€ 602,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,25*
€ 592,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,25*
€ 563,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-16.00A25-VC09
ab € 486,08*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-16.00A26-VC09
ab € 484,21*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,45*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,75*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,21*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,28*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 444,46*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 442,90*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 495,91*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 354,06*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,80*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,11*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,47*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 444,23*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 528,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.