Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eckfräser MC122-20.0A5B-WJ30TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6959687
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC122-20.0A5B-WJ30TF
EAN/GTIN:
     4042446268527
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
VHM-Eckfräser MC122 • Advance • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 45° • Typ N 45 • Zentrumsschneidfähigkeit • WJ30TF • Dc=20mm • Z=5
Weitere Informationen:
J21:
MC122-20.0A5B-WJ30TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
20 mm
B2:
38 mm
B3:
54 mm
B5:
104 mm
B71:
104 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0200
C3:
20 mm
C31:
h6
C4:
50 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,424 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
5
F22:
5
F3:
R
F4:
45 °
G2:
0,15 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN 6527 L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MC122-20.0A5B-WJ30TF
D c:
20 mm
L c:
38 mm
l 1:
104 mm
l 4:
54 mm
d 1:
20 mm
Z:
5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,64*
€ 351,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,07*
€ 334,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,76*
€ 301,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,38*
€ 281,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 228,76*
€ 272,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,39*
€ 259,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,53*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,10*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,45*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 358,86*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 447,19*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 440,72*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 493,23*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,10*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,72*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,68*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 396,13*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 446,96*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 526,47*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 573,14*
Sonstiges
WALTER
FS2229
ab € 130,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.