Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Radiuskopierfräser MC416 MC416.6.35A4D-WJ30TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Radiuskopierfräser MC416
VHM-Radiuskopierfräser MC416
VHM-Radiuskopierfräser MC416
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6959812
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC416.6.35A4D-WJ30TF
EAN/GTIN:
     4042446269777
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM-Radiuskopierfräser MC416 • Advance • Zylinderschaft • WJ30TF • inch • Drallwinkel 30° • Dc=6,35mm • R=3,17mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
MC416.6.35A4D-WJ30TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
6
A1:
6,35 mm
B2:
19,05 mm
B3:
27,5 mm
B5:
63,5 mm
B71:
63,5 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0250
C3:
6,35 mm
C31:
h6
C4:
56 mm
D6:
105948 1/min
D7:
0,031 kg
E2:
10,5 °
E3:
1,5 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
30 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
STANDARD
J7:
0
Bezeichnung:
MC416.6.35A4D-WJ30TF
D c:
1/4" Inch_No_Let
r:
0,125 inch
L c:
0,75 inch
l 1:
2,5 inch
l 4:
1,083 inch
d 1:
0,25 inch
Z:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.070
ab € 27,16*
Sonstiges
WALTER
C330.13.070
ab € 28,30*
Sonstiges
WALTER
C330.16.070
ab € 29,92*
Sonstiges
WALTER
C330.20.070
ab € 31,88*
Sonstiges
WALTER
C330.26.070
ab € 34,23*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,49*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,29*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,97*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,30*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,65*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,80*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 239,54*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,50*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,14*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.