Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Radiuskopierfräser MC416-16.0A4L-WJ30TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Radiuskopierfräser
VHM-Radiuskopierfräser
VHM-Radiuskopierfräser
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6959846
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC416-16.0A4L-WJ30TF
EAN/GTIN:
     4042446270117
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM-Radiuskopierfräser MC416 • Advance • Schaft DIN 6535 HA • WJ30TF • metrisch • Drallwinkel 30° • Dc=16mm • R=8mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
MC416-16.0A4L-WJ30TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
6
A1:
16 mm
B2:
32 mm
B3:
52 mm
B5:
100 mm
B71:
100 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C31:
h6
C4:
48 mm
D6:
76872 1/min
D7:
0,256 kg
E2:
10,5 °
E3:
1,5 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
30 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
PWZ-NORM L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MC416-16.0A4L-WJ30TF
D c:
16 mm
r:
8 mm
L c:
32 mm
l 1:
100 mm
l 4:
52 mm
d 1:
16 mm
Z:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,03*
€ 311,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,21*
€ 302,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,64*
€ 275,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,64*
€ 254,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 206,74*
€ 246,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,71*
€ 231,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,75*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,87*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 258,89*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,47*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 443,95*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 440,92*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 493,73*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 350,88*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,51*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,34*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 395,73*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 446,06*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 526,78*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 574,30*
Sonstiges
WALTER
FS2227
ab € 131,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.