Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC232 MC232.3.18A4D-WJ30ED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser MC232
VHM-Eck-/Nutfräser MC232
VHM-Eck-/Nutfräser MC232
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7092190
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC232.3.18A4D-WJ30ED
EAN/GTIN:
     4042446273026
Suchbegriffe:
Nutfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC232 • Perform • inch • Zylinderschaft • Drallwinkel 35° • Zentrumsschneidfähigkeit • WJ30ED • Dc=3,17mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
MC232.3.18A4D-WJ30ED
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
3,175 mm
A5:
3,22 mm
B2:
12,7 mm
B3:
27,5 mm
B5:
63,5 mm
B71:
63,5 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0250
C3:
6,35 mm
C31:
h6
C4:
56 mm
D6:
56710 1/min
D7:
0,025 kg
E2:
8 °
E3:
4 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
35 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30ED
H4:
H
H5:
AlCrSiN
J1:
STANDARD
J7:
0
Bezeichnung:
MC232.3.18A4D-WJ30ED
D c:
1/8" Inch_No_Let
L c:
0,5 inch
l 1:
2,5 inch
l 4:
1,083 inch
d 1:
0,25 inch
Z:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.070
ab € 27,04*
Sonstiges
WALTER
C330.13.070
ab € 28,20*
Sonstiges
WALTER
C330.16.070
ab € 29,79*
Sonstiges
WALTER
C330.20.070
ab € 31,89*
Sonstiges
WALTER
C330.26.070
ab € 34,42*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,76*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,71*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,21*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,54*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,86*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,99*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,95*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 249,49*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,63*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.