Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eckfräser MC111 MC111.4.76A4D-WJ30TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eckfräser MC111
VHM-Eckfräser MC111
VHM-Eckfräser MC111
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7092372
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC111.4.76A4D-WJ30TF
EAN/GTIN:
     4042446273187
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräserkopf
Fräskopf
VHM-Eckfräser MC111 • Advance • inch • Zylinderschaft • Drallwinkel 30° • Typ N 30 • Zentrumsschneidfähigkeit • WJ30TF • Dc=4,76mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
MC111.4.76A4D-WJ30TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
4,763 mm
A5:
4,81 mm
B2:
15,875 mm
B3:
27,5 mm
B5:
63,5 mm
B71:
63,5 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0250
C3:
6,35 mm
C31:
h6
C4:
56 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,025 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
30 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
STANDARD
J7:
0
Bezeichnung:
MC111.4.76A4D-WJ30TF
D c:
3/16" Inch_No_Let
L c:
0,625 inch
l 1:
2,5 inch
l 4:
1,083 inch
d 1:
0,25 inch
Z:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007506
ab € 315,89*
Sonstiges
WALTER
5007507
ab € 314,03*
Sonstiges
WALTER
6840714
ab € 171,49*
Sonstiges
WALTER
6840715
ab € 189,47*
Sonstiges
WALTER
6840716
ab € 202,29*
Sonstiges
WALTER
6840717
ab € 221,39*
Sonstiges
WALTER
6840718
ab € 213,34*
Sonstiges
WALTER
6840719
ab € 226,95*
Sonstiges
WALTER
6840750
ab € 226,59*
Sonstiges
WALTER
6840751
ab € 251,73*
Sonstiges
WALTER
6840752
ab € 280,56*
Sonstiges
WALTER
6840753
ab € 296,80*
Sonstiges
WALTER
6840754
ab € 313,81*
Sonstiges
WALTER
6840755
ab € 350,17*
Sonstiges
WALTER
6852042
ab € 289,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.