Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eckfräser MD133-16.0W6X080L-WJ30RA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7137258
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MD133-16.0W6X080L-WJ30RA
EAN/GTIN:
     4042446275259
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräserkopf
Fräskopf
VHM-Eckfräser MD133 • Supreme • metrisch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 35° • Spanteiler • WJ30RA • Dc=16mm • R=0,8mm • Z=6
Weitere Informationen:
J21:
MD133-16.0W6X080L-WJ30RA
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
1
A1:
16 mm
B2:
82 mm
B3:
93 mm
B5:
141 mm
B71:
117 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C31:
h6
C4:
48 mm
D6:
12846 1/min
D7:
0,371 kg
E2:
10,5 °
E3:
8 °
E4:
2 °
F1:
R
F21:
6
F22:
6
F3:
R
F4:
35 °
G1:
0,8 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30RA
H4:
H
H5:
TiAlN + TiAl
J1:
PWZ-NORM XL
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MD133-16.0W6X080L-WJ30RA
D c:
16 mm
r:
0,8 mm
L c:
82 mm
l 1:
141 mm
l 4:
93 mm
d 1:
16 mm
Z:
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 326,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,56*
€ 502,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,62*
€ 489,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,01*
€ 426,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,40*
€ 411,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 334,26*
€ 397,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,39*
€ 388,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,69*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 445,33*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,23*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,31*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 447,28*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 438,75*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,78*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,58*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,27*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 258,94*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,25*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 446,78*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 525,71*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 578,04*
Sonstiges
WALTER
FS2221
ab € 167,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.