Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eckfräser MD133-20.0W6L100D-WJ30RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7146381
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MD133-20.0W6L100D-WJ30RD
EAN/GTIN:
     4042446275563
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Eckfräser MD133 • Supreme • metrisch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 35° • Spanteiler • Lange Reichweite • WJ30RD • Dc=20mm • R=1mm • Z=6
Weitere Informationen:
J21:
MD133-20.0W6L100D-WJ30RD
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
1
A1:
20 mm
A5:
19 mm
B2:
63 mm
B3:
75 mm
B5:
125 mm
B71:
100 mm
B9:
72,134
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0200
C3:
20 mm
C31:
h6
C4:
50 mm
D6:
23602 1/min
D7:
0,477 kg
E2:
10,5 °
E3:
8 °
E4:
2 °
F1:
R
F21:
6
F22:
6
F3:
R
F4:
35 °
G1:
1 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30RD
H4:
H
H5:
AlTiN + ZrN
J1:
PWZ-NORM L
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MD133-20.0W6L100D-WJ30RD
D c:
20 mm
r:
1 mm
L c:
63 mm
l 3:
73 mm
d 2:
19 mm
l 1:
125 mm
l 4:
75 mm
d 1:
20 mm
Z:
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 414,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,56*
€ 640,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,65*
€ 607,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,39*
€ 540,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,31*
€ 521,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 424,17*
€ 504,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,66*
€ 493,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,69*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 445,33*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,23*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,31*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 447,28*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 438,75*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,78*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,58*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,27*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 258,94*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,25*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 446,78*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 525,71*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 578,04*
Sonstiges
WALTER
FS2238
ab € 183,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.