Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Spiralbohrer DC160-03-13.900F0-WJ30ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7377309
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC160-03-13.900F0-WJ30ET
EAN/GTIN:
     4031132405339
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Spiralbohrer DC160 • Advance • X·treme Evo • DIN 6537 K • 3xD • Schaft DIN 6535 HE • Spitzenwinkel 140° • WJ30ET • Dc=13,9mm
Weitere Informationen:
J21:
DC160-03-13.900F0-WJ30ET
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
13,9 mm
B3:
62 mm
B4:
43 mm
B5:
107 mm
B6:
60 mm
B7:
2,53 mm
B71:
104,47 mm
C11:
ZYL
C12:
13
C14:
0
C15:
5
C2:
0140
C3:
14 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,166 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30ET
H4:
H
H5:
TiSiAlCrN/AlTiN
J1:
DIN 6537 K
J11:
WN
J7:
0
Bezeichnung:
DC160-03-13.900F0-WJ30ET
D c:
13,9 mm
L c:
43 mm
l 1:
107 mm
l 2:
60 mm
l 5:
45 mm
d 1:
14 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,25*
€ 165,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,04*
€ 159,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,27*
€ 149,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,38*
€ 140,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,74*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,69*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,09*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,17*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 444,06*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 440,98*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,40*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,96*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,57*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,69*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 395,92*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 446,58*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 529,39*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 578,28*
Sonstiges
WALTER
FS2220
ab € 167,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.