Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160-05-09.700A1-WJ30ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7377569
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC160-05-09.700A1-WJ30ET
EAN/GTIN:
     4031132407920
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160 • Advance • X·treme Evo • DIN 6537 L • 5xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30ET • Dc=9,7mm
Weitere Informationen:
J21:
DC160-05-09.700A1-WJ30ET
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
9,7 mm
B3:
62,995 mm
B4:
49 mm
B5:
103 mm
B6:
61 mm
B7:
1,765 mm
B71:
101,235 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h6
C4:
40 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,079 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30ET
H4:
H
H5:
TiSiAlCrN/AlTiN
J1:
DIN 6537 L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC160-05-09.700A1-WJ30ET
D c:
9,7 mm
L c:
49 mm
l 1:
103 mm
l 2:
61 mm
l 5:
40 mm
d 1:
10 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-10.00A16-VC09
ab € 433,00*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-10.00A15-VC09
ab € 433,16*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,48*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,21*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,22*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,80*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 445,34*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,44*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,59*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,88*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,06*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 261,12*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 395,59*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 444,10*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 529,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.