Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160-08-08.100A1-WJ30ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7377883
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC160-08-08.100A1-WJ30ET
EAN/GTIN:
     4031132411057
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
kühlkanalbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160 • Advance • X·treme Evo • 8xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30ET • Dc=8,1mm
Weitere Informationen:
J21:
DC160-08-08.100A1-WJ30ET
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
8,1 mm
B3:
99,004 mm
B4:
80 mm
B5:
139 mm
B6:
95 mm
B7:
1,474 mm
B71:
137,526 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h6
C4:
40 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,083 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30ET
H4:
H
H5:
TiSiAlCrN/AlTiN
J1:
TP-NORM 64
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC160-08-08.100A1-WJ30ET
D c:
8,1 mm
L c:
80 mm
l 1:
139 mm
l 2:
95 mm
l 5:
40 mm
d 1:
10 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,94*
€ 209,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,81*
€ 205,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,80*
€ 205,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 172,78*
€ 205,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,11*
€ 197,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 166,09*
€ 197,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 166,08*
€ 197,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 166,07*
€ 197,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 166,06*
€ 197,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,05*
€ 188,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,04*
€ 171,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-10.00A16-VC09
ab € 433,86*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-10.00A15-VC09
ab € 434,88*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 258,77*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,37*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 258,68*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,16*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 444,02*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 440,02*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,04*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,98*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,66*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,48*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 397,17*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 443,89*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 529,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.