Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160-08-16.000A1-WJ30ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7377945
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC160-08-16.000A1-WJ30ET
EAN/GTIN:
     4031132411675
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
kühlkanalbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160 • Advance • X·treme Evo • 8xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30ET • Dc=16mm
Weitere Informationen:
J21:
DC160-08-16.000A1-WJ30ET
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
16 mm
B3:
156,002 mm
B4:
136 mm
B5:
204 mm
B6:
152 mm
B7:
2,912 mm
B71:
201,088 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C31:
h6
C4:
48 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,366 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30ET
H4:
H
H5:
TiSiAlCrN/AlTiN
J1:
TP-NORM 64
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC160-08-16.000A1-WJ30ET
D c:
16 mm
L c:
136 mm
l 1:
204 mm
l 2:
152 mm
l 5:
48 mm
d 1:
16 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,91*
€ 490,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,12*
€ 484,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 407,11*
€ 484,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 407,10*
€ 484,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,57*
€ 445,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 374,56*
€ 445,73
pro Stück
ab 7 Stück
€ 374,54*
€ 445,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 374,53*
€ 445,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 374,52*
€ 445,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,50*
€ 439,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,97*
€ 415,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-16.00A25-VC09
ab € 484,79*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-16.00A26-VC09
ab € 487,79*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,90*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,50*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,44*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,99*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,63*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 441,41*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 495,00*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 350,96*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,08*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,29*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 396,45*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 447,30*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 527,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.