Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160-12-09.500A1-WJ30EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7378875
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC160-12-09.500A1-WJ30EU
EAN/GTIN:
     4031132419886
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
kühlkanalbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160 • Advance • X·treme Evo • 12xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30EU • Dc=9,5mm
Weitere Informationen:
J21:
DC160-12-09.500A1-WJ30EU
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
9,5 mm
B3:
139,999 mm
B4:
123 mm
B5:
180 mm
B6:
138 mm
B7:
1,729 mm
B71:
178,271 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h6
C4:
40 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,117 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30EU
H4:
H
H5:
TiSiAlCrN/AlTiN-Kopf
J1:
TP-NORM 65
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC160-12-09.500A1-WJ30EU
D c:
9,5 mm
L c:
123 mm
l 1:
180 mm
l 2:
138 mm
l 5:
40 mm
d 1:
10 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,59*
€ 387,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,79*
€ 359,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,41*
€ 330,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,58*
€ 308,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 245,16*
€ 291,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,93*
€ 273,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-10.00A16-VC09
ab € 435,46*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-10.00A15-VC09
ab € 435,90*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,46*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,50*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 258,93*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,34*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 444,28*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 440,22*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 495,50*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 350,95*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,64*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,26*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,09*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 444,49*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 528,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.