Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckfräser M4132-020-T18-03-06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckfräser
Eckfräser
Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-7420761
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M4132-020-T18-03-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
eckmesserkopf
Eckfräser M4132 • ScrewFit • κ=90° • metrisch • SD .. 06T2 .. • Dc=20mm • Z=3
Weitere Informationen:
J21:
M4132-020-T18-03-06
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
1
A1:
20 mm
B2:
5,6 mm
B3:
30 mm
B4:
30 mm
B5:
51 mm
C11:
SAW
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0180
C3:
18,5 mm
D6:
28300 1/min
D7:
0,071 kg
D9:
0
E1:
89,5 °
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
0 °
E5:
0,55 mm
F1:
R
F21:
3
F22:
3
G13:
3
G21:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
M4132-020-T18-03-06
D c:
20 mm
d 1:
T18 mm
l 4:
30 mm
L c:
5,6 mm
Z:
3
Masse (Gewicht):
0,07 kg
Anz WSP:
3
n max [rpm]:
28300
E:
0 Deg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,47*
€ 375,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,35*
€ 369,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,80*
€ 343,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,47*
€ 325,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,99*
€ 311,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK540.US40.T18.050-CO
ab € 176,20*
Sonstiges
WALTER
AK541.US4.T18.075CO
ab € 184,40*
Sonstiges
WALTER
AK510.UZ19.T18.068
ab € 84,41*
Sonstiges
WALTER
AK510.UZ19.T18.128
ab € 105,62*
Sonstiges
WALTER
AK510.UZ26.T18.122
ab € 105,99*
Sonstiges
WALTER
AK510.Z20.T18.068
ab € 83,97*
Sonstiges
WALTER
AK510.Z20.T18.128
ab € 106,07*
Sonstiges
WALTER
AK510.Z25.T18.122
ab € 105,22*
Sonstiges
WALTER
AK510.Z32.T18.178
ab € 125,70*
Sonstiges
WALTER
AK512.Z20.T18.123
ab € 469,82*
Sonstiges
WALTER
AK540.S40.T18.040CO
ab € 176,27*
Sonstiges
WALTER
AK540.S40.T18.050CO
ab € 175,77*
Sonstiges
WALTER
AK540.S40.T18.075
ab € 185,55*
Sonstiges
WALTER
AK540.S40.T18.100
ab € 196,33*
Sonstiges
WALTER
AK540.S40.T18.125
ab € 210,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.