Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckfräser M4132-025-T22-02-09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckfräser
Eckfräser
Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-7420763
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M4132-025-T22-02-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
eckmesserkopf
Eckfräser M4132 • ScrewFit • κ=90° • metrisch • SD .. 09T3 .. • Dc=25mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
M4132-025-T22-02-09
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
1
A1:
25 mm
B2:
8,4 mm
B3:
35 mm
B4:
35 mm
B5:
58 mm
C11:
SAW
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0220
C3:
22 mm
D6:
38000 1/min
D7:
0,123 kg
D9:
0
E1:
89,5 °
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
0 °
E5:
0,7 mm
F1:
R
F21:
2
F22:
2
G13:
2
G21:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
M4132-025-T22-02-09
D c:
25 mm
d 1:
T22 mm
l 4:
35 mm
L c:
8,4 mm
Z:
2
Masse (Gewicht):
0,12 kg
Anz WSP:
2
n max [rpm]:
38000
E:
0 Deg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,80*
€ 379,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,70*
€ 373,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,74*
€ 347,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,40*
€ 328,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,64*
€ 313,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK540.US40.T22.060-CO
ab € 175,48*
Sonstiges
WALTER
AK540.US40.T22.085
ab € 247,01*
Sonstiges
WALTER
AK540.US40.T22.160
ab € 232,83*
Sonstiges
WALTER
AK541.US4.T22.110CO
ab € 210,06*
Sonstiges
WALTER
AK540.US50.T22.050-CO
ab € 223,07*
Sonstiges
WALTER
AK540.US50.T22.100
ab € 239,70*
Sonstiges
WALTER
AK540.US50.T22.200
ab € 315,73*
Sonstiges
WALTER
AK541.US5.T22.100CO
ab € 241,40*
Sonstiges
WALTER
AK510.UZ26.T22.072
ab € 89,20*
Sonstiges
WALTER
AK510.UZ26.T22.142
ab € 113,59*
Sonstiges
WALTER
AK510.UZ31.T22.138
ab € 112,58*
Sonstiges
WALTER
AK510.Z25.T22.072
ab € 89,43*
Sonstiges
WALTER
AK510.Z25.T22.142
ab € 113,69*
Sonstiges
WALTER
AK510.Z32.T22.138
ab € 113,45*
Sonstiges
WALTER
AK512.Z25.T22.122
ab € 670,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.