Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckfräser M4132-063-B22-07-09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckfräser
Eckfräser
Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-7420780
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M4132-063-B22-07-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
eckmesserkopf
Eckfräser M4132 • Zyl. Bohrung Quermitnahme DIN 138 • κ=90° • metrisch • SD .. 09T3 .. • Dc=63mm • Z=7
Weitere Informationen:
J21:
M4132-063-B22-07-09
J3:
W
NSM:
DIN4000-88
BLD:
2
A1:
63 mm
A2:
63,2 mm
A4:
48 mm
B2:
8,4 mm
B5:
40 mm
C11:
FDA
C12:
12
C14:
1
C15:
0
C2:
0220
C3:
22 mm
D4:
0
D6:
24000 1/min
D7:
0,574 kg
E1:
89,5 °
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
0 °
E5:
0,7 mm
F1:
R
F21:
7
F22:
7
G13:
7
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
M4132-063-B22-07-09
D c:
63 mm
d 1:
22 mm
l 4:
40 mm
L c:
8,4 mm
Z:
7
Masse (Gewicht):
0,57 kg
Anz WSP:
7
n max [rpm]:
24000
E:
0 Deg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 493,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,45*
€ 687,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,18*
€ 672,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,93*
€ 616,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,80*
€ 605,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,95*
€ 587,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK155.8.C5.025.22
ab € 263,15*
Sonstiges
WALTER
AK155.8.C6.025.22
ab € 279,11*
Sonstiges
WALTER
AK155M.0.50.025.22
ab € 322,54*
Sonstiges
WALTER
AK155M.0.63.030.22
ab € 323,08*
Sonstiges
WALTER
AK155.S40.035.22
ab € 144,43*
Sonstiges
WALTER
AK155.S50.035.22
ab € 200,28*
Sonstiges
WALTER
AK155.7.063.050.22.HSK
ab € 178,04*
Sonstiges
WALTER
AK155.7.100.050.22.HSK
ab € 223,08*
Sonstiges
WALTER
A155.S50.100.22
ab € 197,15*
Sonstiges
WALTER
A155.BT40.035.22
ab € 130,31*
Sonstiges
WALTER
A155.BT40.100.22
ab € 143,69*
Sonstiges
WALTER
A155.BT50.055.22
ab € 179,80*
Sonstiges
WALTER
A155.BT50.100.22
ab € 197,45*
Sonstiges
WALTER
AK155.BT40.035.22
ab € 144,16*
Sonstiges
WALTER
AK155.BT50.055.22
ab € 200,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.