Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer TC420-M14-NE-WW60AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7427427
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC420-M14-NE-WW60AD
EAN/GTIN:
     4042446288655
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
Regel-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer TC420 • Supreme • extra kurzer Anschnitt • ≤3,5xD • M/6GX • DIN 2174° • geeignet für Grundloch • WW60AD • M 14 • P=2mm
Weitere Informationen:
J21:
TC420-M14-NE-WW60AD
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
3
A1:
M
A21:
14 mm
A25:
M 14
A3:
2 mm
A5:
6GX
A6:
13,1 mm
B1:
20 mm
B3:
110 mm
B4:
4,1 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0110
C3:
11 mm
C31:
h9
C4:
33 mm
D1:
6
D7:
0,087 kg
F1:
R
G21:
4
G3:
E
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WW60AD
H4:
S
H5:
TIN
J1:
DIN 2174
J7:
0
Bezeichnung:
TC420-M14-NE-WW60AD
D N:
M 14
P:
2 mm
l 1:
110 mm
L c:
20 mm
l 3:
81 mm
d 1:
11 mm
⃞:
9 mm
l 9:
12 mm
N:
6
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindeformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,13*
€ 220,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,70*
€ 205,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,94*
€ 195,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,83*
€ 178,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 141,51*
€ 168,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,15*
€ 151,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007587
ab € 1.384,20*
Sonstiges
WALTER
5007588
ab € 1.704,75*
Sonstiges
WALTER
5043226
ab € 307,06*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 328,66*
Sonstiges
WALTER
5043232
ab € 305,76*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 327,51*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 407,64*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 409,97*
Sonstiges
WALTER
6261639
ab € 205,09*
Sonstiges
WALTER
6261640
ab € 180,78*
Sonstiges
WALTER
6261646
ab € 225,24*
Sonstiges
WALTER
6261647
ab € 238,83*
Sonstiges
WALTER
6264966
ab € 225,04*
Sonstiges
WALTER
6264967
ab € 199,53*
Sonstiges
WALTER
6265002
ab € 226,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.