Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC320-14.0W4BC-WK40TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7438142
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC320-14.0W4BC-WK40TF
EAN/GTIN:
     4042446292492
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC320 • Advance • metrisch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 40° • Lange Reichweite • Zentrumsschneidfähigkeit • WK40TF • Dc=14mm • R=0,4mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
MC320-14.0W4BC-WK40TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
14 mm
A5:
13,3 mm
B2:
26 mm
B3:
38 mm
B5:
83 mm
B71:
60,5 mm
B9:
35,394
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0140
C3:
14 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,17 kg
E2:
10,5 °
E3:
4 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
40 °
G1:
0,4 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WK40TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN 6527 L
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MC320-14.0W4BC-WK40TF
D c:
14 mm
L c:
26 mm
l 3:
36 mm
d 2:
13,3 mm
l 1:
83 mm
l 4:
38 mm
d 1:
14 mm
Z:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,10*
€ 332,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,39*
€ 314,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,64*
€ 286,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,48*
€ 265,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 216,27*
€ 257,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,36*
€ 245,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,46*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,50*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 258,93*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,34*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 444,28*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 440,22*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 495,50*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 350,95*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,64*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,26*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,09*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 444,49*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 528,04*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 573,36*
Sonstiges
WALTER
FS2220
ab € 166,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.