Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC320-14.0W5BC-WK40TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7438143
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC320-14.0W5BC-WK40TF
EAN/GTIN:
     4042446292508
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC320 • Advance • metrisch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 40° • Lange Reichweite • Zentrumsschneidfähigkeit • WK40TF • Dc=14mm • R=0,4mm • Z=5
Weitere Informationen:
J21:
MC320-14.0W5BC-WK40TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
14 mm
A5:
13,3 mm
B2:
26 mm
B3:
38 mm
B5:
83 mm
B71:
60,5 mm
B9:
35,394
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0140
C3:
14 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,175 kg
E2:
10,5 °
E3:
4 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
5
F22:
5
F3:
R
F4:
40 °
G1:
0,4 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WK40TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN 6527 L
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MC320-14.0W5BC-WK40TF
D c:
14 mm
L c:
26 mm
l 3:
36 mm
d 2:
13,3 mm
l 1:
83 mm
l 4:
38 mm
d 1:
14 mm
Z:
5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,35*
€ 346,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,03*
€ 336,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,24*
€ 303,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,64*
€ 281,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 229,00*
€ 272,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,21*
€ 258,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,18*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,64*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,33*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,42*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 447,34*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 441,82*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,92*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,43*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,11*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,92*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 397,69*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 443,81*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 527,18*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 575,10*
Sonstiges
WALTER
FS2220
ab € 166,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.