Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer 2321706-UNF3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7511588
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     2321706-UNF3/8
EAN/GTIN:
     4042446294380
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
UNF-Gewindebohrer
unf gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer • Prototex® TiNi • Schälanschnitt • ≤2xD • UNF/2B • ~DIN 2184-1 • TICN • geeignet für Durchgangsbohrung • UNF 3/8-24 • P=24
Weitere Informationen:
J21:
2321706-UNF3/8
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
UNF
A22:
0,375 inch
A24:
3/8 inch
A25:
UNF 3/8-24
A4:
24
A5:
2B
A6:
8,41 mm
A9:
7,9 mm
B1:
20 mm
B2:
33,5 mm
B3:
101,77 mm
B4:
4,76 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h9
C4:
30 mm
D1:
3
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,057 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
B
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TICN
H4:
S
H5:
TiCN
J1:
~DIN 2184-1
J7:
0
Bezeichnung:
2321706-UNF3/8
D N -P:
UNF 3/8-24
D N:
9,525 mm
l 1:
100 mm
L c:
20 mm
l 3:
33,5 mm
d 1:
10 mm
⃞:
8 mm
l 9:
11 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,06*
€ 165,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.100
ab € 63,07*
Sonstiges
WALTER
C340.25.100
ab € 70,36*
Sonstiges
WALTER
C340.32.100
ab € 76,83*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,55*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,90*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,69*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,62*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 285,86*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,95*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,22*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,20*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 177,91*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,82*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 221,14*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.