Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrreihige Gewindefräser TC620-UNC1/2-A1D-WB10TJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrreihige Gewindefräser
Mehrreihige Gewindefräser
Mehrreihige Gewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7611460
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC620-UNC1/2-A1D-WB10TJ
EAN/GTIN:
     4042446300722
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
gewindefräser unc
bohrgewindefräser
Mehrreihige Gewindefräser TC620 • Supreme • Schaft DIN 6535 HA • metrisch • WB10TJ • ≤2xD • Drallwinkel 20° • UNC 1/2-13 • Dc=10,1mm
Weitere Informationen:
J21:
TC620-UNC1/2-A1D-WB10TJ
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
10
A2:
10,1 mm
A5:
10,15 mm
B2:
25,4 mm
B3:
38 mm
B5:
83 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D31:
UN60
D33:
13
D6:
80000 1/min
D7:
0,108 kg
E2:
3,5 °
F1:
R
F21:
4
F3:
R
F4:
20 °
H11:
-
H21:
1
H22:
1
H3:
WB10TJ
H4:
H
H5:
AlTiN
J1:
PWZ-NORM
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
TC620-UNC1/2-A1D-WB10TJ
D N:
UNC 1/2-13
P:
13 ThreadPerInch
D c:
10,1 mm
l 21:
3,91 mm
L c:
25,4 mm
l 4:
38 mm
l 1:
83 mm
d 1:
12 mm
Z:
4
Weitere Suchbegriffe: walter gewindefräser
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 300,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,94*
€ 468,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,85*
€ 454,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,45*
€ 405,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,26*
€ 388,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 315,74*
€ 375,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,05*
€ 357,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 258,99*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,69*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 242,97*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,73*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,63*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 445,46*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 440,75*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,65*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 331,19*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,93*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 227,22*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 241,79*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 242,46*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,61*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 395,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.