Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckfräser M4132-032-W32-02-09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckfräser
Eckfräser
Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-7614028
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M4132-032-W32-02-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
eckmesserkopf
Eckfräser M4132 • Schaft DIN 1835 B • κ=90° • metrisch • SD .. 09T3 .. • Dc=32mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
M4132-032-W32-02-09
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
1
A1:
32 mm
A3:
31,2 mm
B2:
8,4 mm
B3:
49 mm
B4:
49 mm
B5:
110 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
1
C15:
5
C2:
0320
C3:
32 mm
C31:
h6
C4:
60 mm
D6:
33600 1/min
D7:
0,614 kg
D9:
0
E1:
89,5 °
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
0 °
E5:
0,7 mm
F1:
R
F21:
2
F22:
2
G13:
2
G21:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J1:
ISO3338-2
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
M4132-032-W32-02-09
D c:
32 mm
d 1:
32 mm
l 1:
110 mm
l 4:
49 mm
L c:
8,4 mm
Z:
2
Masse (Gewicht):
0,6 kg
Anz WSP:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,66*
€ 397,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,82*
€ 392,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,56*
€ 366,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,57*
€ 345,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,12*
€ 332,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
A170M.0.63.079.32.EX
ab € 532,01*
Sonstiges
WALTER
A170M.0.80.079.32.EX
ab € 583,29*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 445,31*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 445,23*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 495,14*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 444,13*
Sonstiges
WALTER
SDHT09T304-G88 WK10
ab € 142,86*
Sonstiges
WALTER
SDHT09T304-G88 WXN15
ab € 180,15*
Sonstiges
WALTER
SDHT09T308-G88 WK10
ab € 144,03*
Sonstiges
WALTER
SDHT09T308-G88 WXN15
ab € 179,77*
Sonstiges
WALTER
SDGT09T3PDR-D57 WKP25S
ab € 141,66*
Sonstiges
WALTER
SDGT09T3PDR-D57 WKP35G
ab € 170,40*
Sonstiges
WALTER
SDGT09T3PDR-D57 WKP35S
ab € 142,15*
Sonstiges
WALTER
SDGT09T3PDR-D57 WSM35G
ab € 12,37*
Sonstiges
WALTER
SDGT09T3PDR-D57 WSM35S
ab € 141,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.