Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160-20-12.700A1-WJ30EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7684328
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC160-20-12.700A1-WJ30EU
EAN/GTIN:
     4031132429632
Suchbegriffe:
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
vhm bohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160 • Advance • X·treme Evo • 20xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30EU • Dc=12,7mm
Weitere Informationen:
J21:
DC160-20-12.700A1-WJ30EU
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
12,7 mm
B3:
312,001 mm
B4:
294 mm
B5:
357 mm
B6:
308 mm
B7:
2,311 mm
B71:
354,689 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0140
C3:
14 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,387 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30EU
H4:
H
H5:
TiSiAlCrN/AlTiN-Kopf
J1:
TP-NORM 67X
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC160-20-12.700A1-WJ30EU
D c:
12,7 mm | 1/2" Inch_No_Let
L c:
294 mm
l 1:
357 mm
l 2:
308 mm
l 5:
45 mm
d 1:
14 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 648,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,19*
€ 937,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,39*
€ 879,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,45*
€ 839,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,89*
€ 811,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 667,83*
€ 794,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,83*
€ 772,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.16.150
ab € 29,96*
Sonstiges
WALTER
C330.26.140
ab € 34,32*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,40*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,03*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,46*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,73*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,23*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 442,64*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 495,03*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,89*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,24*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 258,85*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,10*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 445,59*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 527,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.