Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Fräser
>
Umfangsfräser
>
Eckmesserkopf
>
Artikel
VHM-Eckfräser MD128-25.0A8LJ-WJ30RA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9599-7873211
Hersteller:
WALTER
Herst.-Nr.:
MD128-25.0A8LJ-WJ30RA
EAN/GTIN:
4042446307806
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
VHM-Eckfräser MD128 • Supreme • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 50° • Typ N 50 • WJ30RA • Dc=25mm • Z=8
Weitere Informationen:
J21:
MD128-25.0A8LJ-WJ30RA
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
1
A1:
25 mm
B2:
75 mm
B3:
94 mm
B5:
150 mm
B71:
150 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0250
C3:
25 mm
C31:
h6
C4:
56 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,976 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
4 °
F1:
R
F21:
8
F22:
8
F3:
R
F4:
50 °
G2:
0,15 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30RA
H4:
H
H5:
TiAlN + TiAl
J1:
PWZ-NORM
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MD128-25.0A8LJ-WJ30RA
D c:
25 mm
L c:
75 mm
l 1:
150 mm
l 4:
94 mm
d 1:
25 mm
Z:
8
... >
VHM Eck-/Nutfräser MD128 Supreme
>
MD128 Supreme, Multiflute, ohne Eckenradius, 3xDc
>
VHM-Eckfräser MD128
Weitere Suchbegriffe:
Kompressionsfräser
,
Schaftfräser
,
Stabfräser
,
Trapezzahnfräser
,
VHM-Schaftfräser
,
VHM-Fräser
,
schaftfräser walter
,
eckmesserkopf
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 471,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,96*
€ 736,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,82*
€ 699,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,79*
€ 643,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,86*
€ 611,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 497,30*
€ 591,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,83*
€ 561,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ER-Spannzangen DIN 6499 C330.26.250
WALTER
C330.26.250
ab € 34,46*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter AK300M AK300M.0.50.080.26
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,63*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter AK300M AK300M.0.63.080.26
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,10*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter ASME B5.50 AB009.K AB009.K40-ER40-105
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,74*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter ASME B5.50 AB009.K AB009.K50-ER40-105
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 275,23*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter C. C6-391.14-40 065
WALTER
C6-391.14-40 065
ab € 348,27*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter C. C8-391.14-40 070
WALTER
C8-391.14-40 070
ab € 383,40*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter DIN 69871 A AK300.S50.070.ER40
WALTER
AK300.S50.070.ER40
ab € 250,70*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter DIN 69871 A AK300.S50.100.ER40
WALTER
AK300.S50.100.ER40
ab € 274,21*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter DIN 69871 AD/B mit Innenkühlung AK300.S50.105.ER40
WALTER
AK300.S50.105.ER40
ab € 275,50*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter DIN 69893-1 A AK300...HSK AK300.7.063.120.26.HSK
WALTER
AK300.7.063.120.26.HSK
ab € 260,16*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter DIN 69893-1 A AK300...HSK AK300.7.100.120.26.HSK
WALTER
AK300.7.100.120.26.HSK
ab € 325,92*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter DIN 69893-1 A mit Innenkühlung AK300...HSK AK300.7.063.125.26.HSK
WALTER
AK300.7.063.125.26.HSK
ab € 261,01*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter DIN 69893-1 A mit Innenkühlung AK300...HSK AK300.7.100.125.26.HSK
WALTER
AK300.7.100.125.26.HSK
ab € 325,83*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter für IK C. C6-391.14-40 070
WALTER
C6-391.14-40 070
ab € 350,47*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen