Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eckfräser MD128-25.0A8L400J-WJ30RA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7873225
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MD128-25.0A8L400J-WJ30RA
EAN/GTIN:
     4042446307943
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
VHM-Eckfräser MD128 • Supreme • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 50° • Typ N 50 • WJ30RA • Dc=25mm • R=4mm • Z=8
Weitere Informationen:
J21:
MD128-25.0A8L400J-WJ30RA
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
1
A1:
25 mm
B2:
75 mm
B3:
94 mm
B5:
150 mm
B71:
150 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0250
C3:
25 mm
C31:
h6
C4:
56 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,934 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
4 °
F1:
R
F21:
8
F22:
8
F3:
R
F4:
50 °
G1:
4 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30RA
H4:
H
H5:
TiAlN + TiAl
J1:
PWZ-NORM
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MD128-25.0A8L400J-WJ30RA
D c:
25 mm
r:
4 mm
L c:
75 mm
l 1:
150 mm
l 4:
94 mm
d 1:
25 mm
Z:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,53*
€ 811,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,16*
€ 767,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,24*
€ 708,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,06*
€ 672,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 546,83*
€ 650,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,26*
€ 616,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.26.250
ab € 34,46*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,63*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,10*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,74*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 275,23*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 065
ab € 348,27*
Sonstiges
WALTER
C8-391.14-40 070
ab € 383,40*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.070.ER40
ab € 250,70*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.100.ER40
ab € 274,21*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.105.ER40
ab € 275,50*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.120.26.HSK
ab € 260,16*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.120.26.HSK
ab € 325,92*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.125.26.HSK
ab € 261,01*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.125.26.HSK
ab € 325,83*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 070
ab € 350,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.