Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC230-25.0W4BC-WK40TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-8002072
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC230-25.0W4BC-WK40TF
EAN/GTIN:
     4042446314941
Suchbegriffe:
Nutfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC230 • Advance • Xill·tec® • metrisch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 38° • Lange Reichweite • Zentrumsschneidfähigkeit • WK40TF • Dc=25mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
MC230-25.0W4BC-WK40TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
25 mm
A5:
23,75 mm
B2:
45 mm
B3:
65 mm
B5:
121 mm
B71:
89 mm
B9:
61,917
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0250
C3:
25 mm
C31:
h5
C4:
56 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,695 kg
E2:
8,5 °
E3:
4 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
38 °
G2:
0,15 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WK40TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN 6527 L
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MC230-25.0W4BC-WK40TF
D c:
25 mm
L c:
45 mm
l 3:
63 mm
d 2:
23,8 mm
l 1:
121 mm
l 4:
65 mm
d 1:
25 mm
Z:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,71*
€ 374,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,90*
€ 362,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,20*
€ 342,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,89*
€ 322,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,94*
€ 310,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.26.250
ab € 34,23*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,82*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,15*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,85*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 274,54*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 065
ab € 348,52*
Sonstiges
WALTER
C8-391.14-40 070
ab € 383,48*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.070.ER40
ab € 250,22*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.100.ER40
ab € 276,22*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.105.ER40
ab € 275,67*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.120.26.HSK
ab € 260,07*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.120.26.HSK
ab € 324,70*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.125.26.HSK
ab € 259,55*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.125.26.HSK
ab € 323,90*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 070
ab € 348,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.