Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MD266-16.0A2LD-WJ30UU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-8033884
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MD266-16.0A2LD-WJ30UU
EAN/GTIN:
     4042446317010
Suchbegriffe:
Nutfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MD266 • Supreme • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 30° • Lange Reichweite • Zentrumsschneidfähigkeit • WJ30UU • Dc=16mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
MD266-16.0A2LD-WJ30UU
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
16 mm
A5:
15,2 mm
B2:
24 mm
B3:
66 mm
B5:
115 mm
B71:
115 mm
B9:
64,307
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C31:
h5
C4:
48 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,286 kg
E2:
10 °
E3:
5 °
E4:
30 °
F1:
R
F21:
2
F22:
2
F3:
R
F4:
30 °
G2:
0,15 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
1
H22:
4
H3:
WJ30UU
H4:
H
H5:
unbeschichtet
J1:
P-NORM L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MD266-16.0A2LD-WJ30UU
D c:
16 mm
L c:
24 mm
l 3:
65 mm
d 2:
15,2 mm
l 1:
115 mm
l 4:
66 mm
d 1:
16 mm
Z:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,82*
€ 322,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,12*
€ 319,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,34*
€ 301,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,17*
€ 278,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,58*
€ 264,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.26.170
ab € 34,47*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,54*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,40*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,08*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,26*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 445,00*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 441,45*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,05*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,23*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,45*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,99*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,11*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 443,45*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 525,80*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 576,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.