Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Orbitalgewindefräser TC630-M1.6-A0D-WB10TJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Orbitalgewindefräser
VHM-Orbitalgewindefräser
VHM-Orbitalgewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-8120097
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC630-M1.6-A0D-WB10TJ
EAN/GTIN:
     4042446322489
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser
VHM-Orbitalgewindefräser TC630 • Supreme • M60 • WB10TJ • ≤2xD • Schaft DIN 6535 HA • P=0,3mm • Dc=1,2mm
Weitere Informationen:
J21:
TC630-M1.6-A0D-WB10TJ
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
10
A2:
1,2 mm
A5:
0,75 mm
B2:
0,7 mm
B3:
10 mm
B5:
38 mm
B71:
38 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0030
C3:
3 mm
C31:
h6
C4:
28 mm
D31:
M60
D32:
0,35 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,009 kg
E2:
7,5 °
F1:
R
F21:
4
F3:
R
F4:
15 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WB10TJ
H4:
H
H5:
AlTiN
J1:
PWZ-NORM
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
TC630-M1.6-A0D-WB10TJ
D N:
M 1.6
P:
0,35 mm
D c:
1,2 mm
L c:
0,7 mm
l 3:
3,73 mm
d 2:
0,75 mm
l 1:
38 mm
l 4:
10 mm
d 1:
3 mm
Z:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,50*
€ 213,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,62*
€ 212,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,57*
€ 206,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,73*
€ 194,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,98*
€ 171,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.040
ab € 28,33*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,93*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 244,51*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,35*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,50*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 441,17*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 329,28*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,08*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 228,30*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,04*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 243,15*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,58*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,17*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.070.12
ab € 496,42*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 529,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.