Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Spiralbohrer DC175-08-15.000A1-WJ30RY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-8128244
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC175-08-15.000A1-WJ30RY
EAN/GTIN:
     4031132444260
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm 15mm
spiralbohrer ohne norm
VHM-Spiralbohrer DC175 • Supreme • 8xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30RY • Dc=15mm
Weitere Informationen:
J21:
DC175-08-15.000A1-WJ30RY
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
15 mm
B3:
156 mm
B4:
136 mm
B5:
204 mm
B6:
152 mm
B7:
2,73 mm
B71:
201,27 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C31:
h6
C4:
48 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,338 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30RY
H4:
H
H5:
TiAlSiN-Kopfbeschich
J1:
TP-NORM 64
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC175-08-15.000A1-WJ30RY
D c:
15 mm
L c:
136 mm
l 1:
204 mm
l 2:
152 mm
l 5:
48 mm
d 1:
16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 604,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,99*
€ 846,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,18*
€ 834,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,88*
€ 778,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,37*
€ 756,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,11*
€ 718,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.26.170
ab € 34,21*
Sonstiges
WALTER
D4580-45-16.00A25-VC09
ab € 484,79*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-16.00A26-VC09
ab € 487,79*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,90*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,50*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,44*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,99*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,63*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 441,41*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 495,00*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 350,96*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,08*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,29*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 396,45*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 447,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.