Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC180-08-08.000A1-WJ30EY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-8325137
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC180-08-08.000A1-WJ30EY
EAN/GTIN:
     4063464883233
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC180 • Supreme • X·treme Evo Plus • 8xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30EY • Dc=8mm
Weitere Informationen:
J21:
DC180-08-08.000A1-WJ30EY
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
8 mm
B3:
80 mm
B4:
64 mm
B5:
116 mm
B6:
76 mm
B7:
1,456 mm
B71:
114,544 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,056 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30EY
H4:
H
H5:
AlTiN
J1:
TP-NORM 64
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC180-08-08.000A1-WJ30EY
D c:
8 mm
L c:
64 mm
l 1:
116 mm
l 2:
76 mm
l 5:
36 mm
d 1:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,90*
€ 311,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,11*
€ 307,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,56*
€ 295,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,77*
€ 279,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,01*
€ 254,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-08.00A16-VC09
ab € 427,22*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-08.00A15-VC09
ab € 426,78*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,43*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,74*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 244,05*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,40*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,29*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 444,02*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,43*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 497,19*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 328,79*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,81*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 226,73*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,17*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 242,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.