Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertfachschrank aus Holz, HxBxT 1865 x 770 x 520 mm | GWK3479


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertfachschrank aus Holz, HxBxT 1865 x 770 x 520 mm | GWK3479
Wertfachschrank aus Holz, HxBxT 1865 x 770 x 520 mm | GWK3479
Artikel-Nr.:
     C9620-GWK3479
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     GWK3479
EAN/GTIN:
     4064577219759
Suchbegriffe:
Wertfach-Schrank
Wertfachanlage
Wertfachschrank
wertfachschrank zylinderschloss
Wertfachschrank aus Holz, HxBxT 1865 x 770 x 520 mm | GWK3479

Der Wertfachschrank aus Holzwerkstoff ist die Alternative zu den gängigen Garderobenschränken aus Stahl, wenn es auf den Wohlfühleffekt ankommt. Auch sorgt er für eine angenehme Geräuschkulisse durch die lärmdämpfende Eigenschaft des Holzwerkstoffes.

Der Wertfachschrank hat 3x5 Abteile mit einer lichten Breite von 230.

Der Korpus ist aus einer pflegeleichten, abwaschbaren und kratzfesten 19 mm starken melaminbeschichteter Spanplatte in Onyx gefertigt. Der Wertfachschrank ist mit einer 8 mm starken Rückwand ausgestattet und mit einem stoßfesten und abgerundeten Umleimer umgeben.

Der Sockel ist aus Stahlblech gefertigt und in Alusilber hochwertig pulverbeschichtet, er ist 100 mm hoch, mit 10 mm Höhenausgleich.

Die Türen sind rechts angeschlagen und mit einem Sicherheits-Zylinderschloss und zwei Schlüsseln ausgestattet. Die Dekorfarbe der Türen ist . Auf Wunsch auch links angeschlagen, bitte bei Bestellung angeben!

Bei Bedarf können Sie zusätzliche Fachböden mit der Artikelnummer GWK3468 gleich mitbestellen. Der Fachboden ist im 25 mm Raster höhenverstellbar.

Der Wertfachschrank hat eine Höhe von 1865 mm, eine Breite von 770 mm und eine Tiefe von 520 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Holzwerkstoff
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1865
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
3x5
Abteilbreite mm:
230
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
520
Farbe Gestell:
Alusilber
Breite mm:
770
Farbe Korpus:
Onyx
Farbe Front:
Buche
Weitere Suchbegriffe: wertfach schrank, Wertfachschrank,Würfelschrank,Wertfachschrank aus Holz,Holzwertfachschrank,Reihengarderobe,Garderobenanlage,Sitzbänke,Garderobenbänke,Garderobenschrank,Holzgarderobenschrank,Holzgarderobe,Garderobe aus Holz,Garderobenschrank aus Holz,Kleiderschrank,Bürogarderobenschrank,Bürogarderobe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 804,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,75*
€ 1.114,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,32*
€ 1.073,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,51*
€ 1.029,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,10*
€ 956,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
GWK3682
ab € 57,93*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
GWK3692
ab € 58,11*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
GWK3684
ab € 58,14*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
GWK3694
ab € 57,97*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
GWK3681
ab € 58,11*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
GWK3691
ab € 58,08*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
GWK3475
ab € 58,00*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
GWK3476
ab € 58,05*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
GWK3461
ab € 11,03*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
GWK3462
ab € 11,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
GWK3464
ab € 11,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
GWK3468
ab € 11,03*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
GWK3474
ab € 186,75*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
GWK3620
ab € 186,38*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
GWK3621
ab € 186,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.