Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse BASETEC mit Tür, Türanschlag links, Nutzhöhe 700 mm, in Brillantblau RAL 5007 | SPK0053.5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse BASETEC mit Tür, Türanschlag links, Nutzhöhe 700 mm, in Brillantblau RAL 5007 | SPK0053.5007
Gehäuse BASETEC mit Tür, Türanschlag links, Nutzhöhe 700 mm, in Brillantblau RAL 5007 | SPK0053.5007
Artikel-Nr.:
     C9620-SPK0053.5007
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     SPK0053.5007
EAN/GTIN:
     4045916755824
Suchbegriffe:
Werkzeugschrank,Schubladenschrank,S...
Gehäuse BASETEC mit Tür, Türanschlag links, Nutzhöhe 700 mm, in Brillantblau RAL 5007 | SPK0053.5007

Gehäuse BASETEC mit Tür - zur Unterbringung von Werkzeugen oder Kleinmaterialien direkt am Arbeitsplatz. Die 50 mm Lochrasterung dient zur Aufnahme von festen Einlegeböden und Ausziehböden. Die Türe ist links angeschlagen.

Das Gehäuse BASETEC mit Tür besteht aus einer massiven und verstärkten Stahlblechkonstruktion. Es ist in Brillantblau RAL 5007 hochwertig pulverbeschichtet. Serienmäßig ausgestattet ist das Leergehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. Das Leergehäuse hat eine Nutzhöhe von 700 mm. Es hat eine Breite von 500 mm, eine Tiefe von 580 mm und eine Höhe von 800 mm.

Durch die solide Bauart ist das Gehäuse mit 300 kg belastbar.

Außerdem können Sie das Gehäuse mit einem festen Einlegeboden, Artikelnummer SP0035 oder einem Ausziehboden, Artikelnummer SP0036, ergänzen.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Werkstatt/Betrieb
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Nutzhöhe mm:
700
Türanschlag:
links
Schranktyp:
Gehäuse mit Tür
Ausstattung:
Ohne Ausstattung
Höhe mm:
800
Tiefe mm:
580
Farbe Korpus:
Brillantblau RAL 5007
Breite mm:
500
Verkaufseinheit:
VE
Serienname:
BASETEC
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,92*
€ 455,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,62*
€ 444,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,33*
€ 433,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,80*
€ 424,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,97*
€ 378,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SPK0030
ab € 74,23*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SPK0036.9006
ab € 48,85*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SPK0036.7016
ab € 48,96*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SPK0036.5007
ab € 48,90*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SPK0036.0001
ab € 48,95*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SPK0036.5012
ab € 49,13*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SPK0036.7035
ab € 48,78*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SPK0036.6011
ab € 49,22*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SPK0036.2001
ab € 48,76*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SPK0036.3003
ab € 48,83*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SPK0036.5021
ab € 48,87*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SPK0035.9006
ab € 43,52*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SPK0035.7016
ab € 43,84*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SPK0035.5007
ab € 43,80*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SPK0035.0001
ab € 43,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.