Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Artikel
Grundrahmen VARIMOBIL 250 kg, HxBxT = 950 x 1130 x 806 mm | TVK3314.2001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-TVK3314.2001
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
TVK3314.2001
EAN/GTIN:
4045916975147
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen traglast 250 kg
etagenwagen
Grundrahmen VARIMOBIL 250 kg, HxBxT = 950 x 1130 x 806 mm | TVK3314.2001
Pulverbeschichteter
Grundrahmen für alle Wagentypen
VARIMOBIL
. Egal ob für den klassischen Etagenwagen, dem Schüttgutwagen, dem Reifenwagen für den Zwischentransport, dem praktischen Kleiderwagen oder dem Muldenwagen mit Abrollrand.
Der Grundrahmen im U-Profil 30 x 30 mm und mit einer 50 mm Lochung ist hochwertig pulverbeschichtet in Rotorange RAL 2001 und aus Stahlblech gefertigt, sowie mit Streben verstärkt. Serienmäßig mit großem handlichen Schiebebügel. Der mobile Etagenwagen ist mit 2 Lenk- 2 Bock-TPE-Rollen (Thermoplastische Elastomere), Ø 125 mm, bestückt. Zu Ihrer Sicherheit sind gemäß EN 1757-3 beide Lenkrollen mit Feststeller ausgestattet. Andere Rollenausführungen sind auf Anfrage möglich. Die Tragkraft des Grundrahmens beträgt 250 kg.
Der Grundrahmen kann mit folgenden Komponenten ergänzt werden:
- Einlegeböden aus Holzwerkstoff 22 mm stark
- Einlegeböden aus Holzwerkstoff 29 mm stark
- Einlegeböden aus verzinktem Stahlblech 40 mm stark mit 100 kg Tragkraft
- Einlegeböden aus pulverbeschichtetem Stahlblech 40 mm stark mit 100 kg Tragkraft
- Einlegeböden aus verzinktem Stahlblech 40 mm stark mit 200 kg Tragkraft
- Einlegeböden aus pulverbeschitetem Stahlblech 40 mm stark mit 200 kg Tragkraft
- Muldenböden aus verzinktem Stahlblech mit Abrollrand 45/20 mm
- Schüttgutrahmen verzinkt 140/100 mm hoch
Weitere Informationen:
Ausführung:
U-Profil-Grundrahmen zum Selbstbau
Bereifung:
TPE-Apparaterollen Ø 125 mm
Wagentyp:
Grundrahmen Varimobil zum Selbstbau
Abschließbar:
Nicht abschließbar
Ausführung Ladefläche:
Ohne Ladefläche
Ladeflächentiefe mm:
800
Höhe mm:
950, 1030
Breite mm:
806
Ladeflächenbreite mm:
1000
Länge mm:
1130
Tragkraft kg:
250
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Rotorange RAL 2001
Ladeflächen LxB mm:
1000 x 800
... >
PRO4WORK
>
Transport
>
Zubehör VARIMOBIL
Weitere Suchbegriffe:
krieg etagenwagen
,
Etagenwagen,Regalwagen,Montagewagen,Tischwagen,Pritschenwagen,Gepäckkarre,Gepäckwagen,Transportwagen,Rollwagen,Plattformwagen,Allzwecktischwagen,Werkstattwagen mobil,Mobiler Werkstattwagen,Eurokastenwagen,Schrankwagen,Kastenwagen aus Aluminium
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,96*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,17*
€ 407,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,41*
€ 403,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,67*
€ 378,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,06*
€ 366,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,96*
€ 331,96
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holzverbund-Fachboden VARIMOBIL für leichte Transportgüter, HxBxT = 220 x 1000 x 500 mm | TVK0113
KRIEG Industriegeräte
TVK0113
ab € 19,54*
Zubehör
Holzverbund-Fachboden VARIMOBIL für leichte Transportgüter, HxBxT = 220 x 1000 x 600 mm | TVK0114
KRIEG Industriegeräte
TVK0114
ab € 22,34*
Zubehör
Holzverbund-Fachboden VARIMOBIL für leichte Transportgüter, HxBxT = 220 x 1000 x 700 mm | TVK0115
KRIEG Industriegeräte
TVK0115
ab € 25,44*
Zubehör
Holzverbund-Fachboden VARIMOBIL für leichte Transportgüter, HxBxT = 220 x 1000 x 800 mm | TVK0116
KRIEG Industriegeräte
TVK0116
ab € 28,41*
Zubehör
Holzverbund-Fachboden VARIMOBIL für leichte Transportgüter, HxBxT = 29 x 1000 x 500 mm | TVK0123
KRIEG Industriegeräte
TVK0123
ab € 22,60*
Zubehör
Holzverbund-Fachboden VARIMOBIL für leichte Transportgüter, HxBxT = 29 x 1000 x 600 mm | TVK0124
KRIEG Industriegeräte
TVK0124
ab € 24,61*
Zubehör
Holzverbund-Fachboden VARIMOBIL für leichte Transportgüter, HxBxT = 29 x 1000 x 700 mm | TVK0125
KRIEG Industriegeräte
TVK0125
ab € 28,47*
Zubehör
Holzverbund-Fachboden VARIMOBIL für leichte Transportgüter, HxBxT = 29 x 1000 x 800 mm | TVK0126
KRIEG Industriegeräte
TVK0126
ab € 29,44*
Zubehör
Holzverbund-Fachboden VARIMOBIL für schwere Transportgüter, HxBxT = 29 x 1250 x 500 mm | TVK0323
KRIEG Industriegeräte
TVK0323
ab € 24,83*
Zubehör
Holzverbund-Fachboden VARIMOBIL für schwere Transportgüter, HxBxT = 29 x 1250 x 600 mm | TVK0324
KRIEG Industriegeräte
TVK0324
ab € 27,46*
Zubehör
Holzverbund-Fachboden VARIMOBIL für schwere Transportgüter, HxBxT = 29 x 1250 x 700 mm | TVK0325
KRIEG Industriegeräte
TVK0325
ab € 30,70*
Zubehör
Holzverbund-Fachboden VARIMOBIL für schwere Transportgüter, HxBxT = 29 x 1250 x 800 mm | TVK0326
KRIEG Industriegeräte
TVK0326
ab € 33,57*
Zubehör
Holzverbund-Fachboden VARIMOBIL für schwere Transportgüter, HxBxT = 29 x 1500 x 600 mm | TVK0394
KRIEG Industriegeräte
TVK0394
ab € 35,40*
Zubehör
Holzverbund-Fachboden VARIMOBIL für schwere Transportgüter, HxBxT = 29 x 1500 x 700 mm | TVK0395
KRIEG Industriegeräte
TVK0395
ab € 40,99*
Zubehör
Holzverbund-Fachboden VARIMOBIL für schwere Transportgüter, HxBxT = 29 x 1500 x 800 mm | TVK0396
KRIEG Industriegeräte
TVK0396
ab € 42,18*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen