Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Artikel
Grundrahmen VARIMOBIL 500 kg, HxBxT = 1030 x 1130 x 706 mm | TVK3413.5012
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-TVK3413.5012
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
TVK3413.5012
EAN/GTIN:
4045916973785
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen tragfähigkeit 500 kg
etagenwagen
Grundrahmen VARIMOBIL 500 kg, HxBxT = 1030 x 1130 x 706 mm | TVK3413.5012
Pulverbeschichteter
Grundrahmen für alle Wagentypen
VARIMOBIL
. Egal ob für den klassischen Etagenwagen, dem Schüttgutwagen, dem Reifenwagen für den Zwischentransport, dem praktischen Kleiderwagen oder dem Muldenwagen mit Abrollrand.
Der Grundrahmen im U-Profil 30 x 30 mm und mit einer 50 mm Lochung ist hochwertig pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012 und aus Stahlblech gefertigt, sowie mit Streben verstärkt. Serienmäßig mit großem handlichen Schiebebügel. Der mobile Etagenwagen ist mit 2 Lenk-, 2 Bock-Vollgummi-Rollen, Ø 200 mm, bestückt. Zu Ihrer Sicherheit sind gemäß EN 1757-3 beide Lenkrollen mit Feststeller ausgestattet. Andere Rollenausführungen sind auf Anfrage möglich. Die Tragkraft des Grundrahmens beträgt 500 kg.
Der Grundrahmen kann mit folgenden Komponenten ergänzt werden:
- Einlegeböden aus Holzwerkstoff 22 mm stark
- Einlegeböden aus Holzwerkstoff 29 mm stark
- Einlegeböden aus verzinktem Stahlblech 40 mm stark mit 100 kg Tragkraft
- Einlegeböden aus pulverbeschichtetem Stahlblech 40 mm stark mit 100 kg Tragkraft
- Einlegeböden aus verzinktem Stahlblech 40 mm stark mit 200 kg Tragkraft
- Einlegeböden aus pulverbeschitetem Stahlblech 40 mm stark mit 200 kg Tragkraft
- Muldenböden aus verzinktem Stahlblech mit Abrollrand 45/20 mm
- Schüttgutrahmen verzinkt 140/100 mm hoch
Weitere Informationen:
Ausführung:
U-Profil-Grundrahmen zum Selbstbau
Bereifung:
Vollgummiräder Ø 200 mm
Wagentyp:
Grundrahmen Varimobil zum Selbstbau
Abschließbar:
Nicht abschließbar
Ausführung Ladefläche:
Ohne Ladefläche
Höhe mm:
1030
Breite mm:
706
Ladeflächentiefe mm:
700
Ladeflächenbreite mm:
1000
Länge mm:
1130
Tragkraft kg:
500
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Ladeflächen LxB mm:
1000 x 700
... >
PRO4WORK
>
Transport
>
Zubehör VARIMOBIL
Weitere Suchbegriffe:
krieg etagenwagen
,
Etagenwagen,Regalwagen,Montagewagen,Tischwagen,Pritschenwagen,Gepäckkarre,Gepäckwagen,Transportwagen,Rollwagen,Plattformwagen,Allzwecktischwagen,Werkstattwagen mobil,Mobiler Werkstattwagen,Eurokastenwagen,Schrankwagen,Kastenwagen aus Aluminium
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,72*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,45*
€ 467,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,01*
€ 458,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,70*
€ 432,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,69*
€ 419,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,72*
€ 384,04
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckplatte mit Abrollrand für alle VARIMOBIL Transportwagen, HxBxT = 22 x 1000 x 500 mm | TVK0315
KRIEG Industriegeräte
TVK0315
ab € 57,84*
Zubehör
Abdeckplatte mit Abrollrand für alle VARIMOBIL Transportwagen, HxBxT = 22 x 1000 x 600 mm | TVK0316
KRIEG Industriegeräte
TVK0316
ab € 62,87*
Zubehör
Abdeckplatte mit Abrollrand für alle VARIMOBIL Transportwagen, HxBxT = 22 x 1000 x 700 mm | TVK0411
KRIEG Industriegeräte
TVK0411
ab € 82,32*
Zubehör
Abdeckplatte mit Abrollrand für alle VARIMOBIL Transportwagen, HxBxT = 22 x 1000 x 800 mm | TVK0412
KRIEG Industriegeräte
TVK0412
ab € 88,59*
Zubehör
Abdeckplatte mit Abrollrand für alle VARIMOBIL Transportwagen, HxBxT = 22 x 1250 x 500 mm | TVK0413
KRIEG Industriegeräte
TVK0413
ab € 65,72*
Zubehör
Abdeckplatte mit Abrollrand für alle VARIMOBIL Transportwagen, HxBxT = 22 x 1250 x 600 mm | TVK0317
KRIEG Industriegeräte
TVK0317
ab € 71,15*
Zubehör
Abdeckplatte mit Abrollrand für alle VARIMOBIL Transportwagen, HxBxT = 22 x 1250 x 700 mm | TVK0318
KRIEG Industriegeräte
TVK0318
ab € 79,96*
Zubehör
Abdeckplatte mit Abrollrand für alle VARIMOBIL Transportwagen, HxBxT = 22 x 1250 x 800 mm | TVK0414
KRIEG Industriegeräte
TVK0414
ab € 91,85*
Zubehör
Abdeckplatte mit Abrollrand für alle VARIMOBIL Transportwagen, HxBxT = 22 x 1500 x 600 mm | TVK0415
KRIEG Industriegeräte
TVK0415
ab € 104,86*
Zubehör
Abdeckplatte mit Abrollrand für alle VARIMOBIL Transportwagen, HxBxT = 22 x 1500 x 700 mm | TVK0416
KRIEG Industriegeräte
TVK0416
ab € 113,22*
Zubehör
Abdeckplatte mit Abrollrand für alle VARIMOBIL Transportwagen, HxBxT = 22 x 1500 x 800 mm | TVK0417
KRIEG Industriegeräte
TVK0417
ab € 121,25*
Zubehör
Bordleiste als Abrollrand für Holzböden aller VARIMOBIL Transportwagen, HxBxT = 10 x 1218 x 1,5 mm | TPK0588
KRIEG Industriegeräte
TPK0588
ab € 20,54*
Zubehör
Bordleiste als Abrollrand für Holzböden aller VARIMOBIL Transportwagen, HxBxT = 10 x 1468 x 1,5 mm | TPK0589
KRIEG Industriegeräte
TPK0589
ab € 21,78*
Zubehör
Bordleiste als Abrollrand für Holzböden aller VARIMOBIL Transportwagen, HxBxT = 10 x 468 x 1,5 mm | TPK0583
KRIEG Industriegeräte
TPK0583
ab € 16,26*
Zubehör
Bordleiste als Abrollrand für Holzböden aller VARIMOBIL Transportwagen, HxBxT = 10 x 968 x 1,5 mm | TPK0586
KRIEG Industriegeräte
TPK0586
ab € 17,97*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen