Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Standardwerkbank
>
Artikel
Werkbanksystem COMBI Modell 3 mit Multiplexplatte, BxTxH = 1500 x 700 x 840 mm | WCK5100.5012
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-WCK5100.5012
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
WCK5100.5012
EAN/GTIN:
4045916960969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbanksystem COMBI Modell 3 mit Multiplexplatte, BxTxH = 1500 x 700 x 840 mm | WCK5100.5012
Ersparen Sie sich ein langes Suchen und mühsames Zusammenstellen von einzelnen Werkbankkomponenten, nutzen Sie unsere Erfahrung! Mit dem
Werkbanksystem COMBI
von unseren Experten zusammengestellten, praxisbewährten und preisgünstigen Angebot schaffen Sie die optimale Grundlage für den Arbeitsbereich. Das Werkbanksystem COMBI verbindet die klassische Werkbank mit dem bekannten Standgehäuse zur Nutzung beider Einsatzbereiche in einem System. Mechanische Montage- oder Fertigungsarbeiten werden an der Werkbank ausgeübt, das Standgehäuse stellt ausreichend Platz zur Lagerung der benötigten Werkzeuge und Materialien bereit. Somit lassen sich unabhängige Arbeitsplätze erschaffen, ein zeitraubendes Suchen von Material und Werkzeug ist nicht notwendig.
Das Werkbanksystem COMBI 1500 mm breit und 700 mm tief ist äußerst stabil und
langlebig durch den äußerst robusten Fußrahmen und dem Gehäuse
. Sie ist 800 mm hoch plus Werkbankplatte. Durch die hohe Tragkraft von 300 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist die Werkbank für mechanische Beanspruchung in Produktion oder Montage geeignet.
Der Einzel-Fußrahmen besteht aus 1 Stahlprofilrahmen 40 x 50 mm und Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Der Fußrahmen ist hochwertig pulverbeschichtet in lichtblau RAL 5012.
Das Gehäuse besteht aus einer massiven und verstärkten Stahlblechkonstruktion mit einer 50 mm Lochrasterung zur individuellen Einteilung. Das Gehäuse ist in Lichtblau RAL 5012 hochwertig pulverbeschichtet. Serienmäßig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln sowie mit Zentralverschluss.
Darüber hinaus ist der Schubfachschrank noch mit einer Einzelauszugssperre ausgestattet. Diese verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern und verringert somit die Quetsch- und Verletzungsgefahr. Das Standgehäuse hat eine Breite von 500, eine Tiefe von 580 mm und eine Höhe von 800 mm. Durch die solide Bauart ist das Standgehäuse mit 300 kg belastbar.
Das Standgehäuse ist mit 5 Schubfächern in folgenden Blendenaufteilungen ausgestattet: 2 x 100 mm, 2 x 150 mm, 1 x 200 mm
Die Schubfächer sind zur Aufnahme von Fachunterteilungen im 36 mm Raster gelocht. Die Schubfächer sind bis 80 % ausziehbar und bis 35 kg belastbar. Die Schubfächer sind mit einer großen Griffleiste und für das Beschriften der Schubfächer zusätzlich mit Etikett ausgestattet.
Die geölte Multiplex-Werkbankplatte ist 40 mm stark, 1500 mm breit und 700 mm tief, besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III. Die Multipl
Auf Anfrage ist die Werkbank Combi auch in leitfähiger Ausführung lieferbar.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
840
Tischausführung:
Komplett
Anzahl Fächer:
5
Schubfachausführung:
Einfachauszug 80%, 35 kg
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Ohne Höhenverstellung
Plattenausführung:
Multiplex geölt 40 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
800
Ausstattung:
5 Schubfächer, 2 x 100 mm, 2 x 150 mm, 1 x 200 mm
Einsatzgebiet:
Werkstatt
Serienname:
COMBI
Tiefe mm:
700
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
300
Farbe Gestell:
lichtblau RAL 5012
Farbe Front:
Lichtblau RAL 5012
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Breite mm:
1500
... >
Arbeitsplatzsysteme
>
Komplettangebote
>
COMBI
... >
WORKFLEX
>
Werkbanksysteme
>
Komplettangebote
... >
WORKFLEX
>
Arbeitsplatzsysteme
>
Komplettangebote
... >
Werkbanksysteme
>
Werkbanksystem COMBI
>
Komplettsets Werkbank COMBI
Weitere Suchbegriffe:
Universalwerkbank
,
Werkstatttisch
,
Werktisch
,
standardwerkbank krieg
,
montagewerkbank
,
standardwerkbank ral5012
,
Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,COMBI,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig,Schubfachschrank,Schubladenschrank,Schubschrank,Werkzeugschrank,Kompaktwerkbank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 848,26*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,77*
€ 1.176,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 949,49*
€ 1.129,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,20*
€ 1.084,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,26*
€ 1.009,43
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anti-Rutsch-Einlage für Gehäuse-Schubfächer mit Blendenhöhe 100 - 300 mm, BxTxH = 425 x x 3 mm | WCK0081
KRIEG Industriegeräte
WCK0081
ab € 11,11*
Zubehör
Anti-Rutsch-Einlage für Gehäuse-Schubfächer mit Blendenhöhe 50 mm, BxTxH = 425 x x 3 mm | WCK0080
KRIEG Industriegeräte
WCK0080
ab € 9,50*
Zubehör
Fachschienen für Gehäuse-Schubfächer, für Blendenhöhe 100 - 300 mm, BxTxH = 9 x x mm | WCK0082
KRIEG Industriegeräte
WCK0082
ab € 9,03*
Zubehör
Fachschienen für Gehäuse-Schubfächer, für Blendenhöhe 100 - 300 mm, BxTxH = 9 x x mm | WCK0083
KRIEG Industriegeräte
WCK0083
ab € 11,91*
Zubehör
Fachteiler verzinkt für Fachbodentiefe mm | WCK0084
KRIEG Industriegeräte
WCK0084
ab € 7,89*
Zubehör
Fachteiler verzinkt für Fachbodentiefe mm | WCK0085
KRIEG Industriegeräte
WCK0085
ab € 8,00*
Zubehör
Komplett-Unterteilungs-Set für Gehäuse-Schubfächer mit Blendenhöhe 100 - 300 mm | WCK0071
KRIEG Industriegeräte
WCK0071
ab € 23,77*
Zubehör
Komplett-Unterteilungs-Set für Gehäuse-Schubfächer mit Blendenhöhe 100 - 300 mm | WCK0073
KRIEG Industriegeräte
WCK0073
ab € 29,92*
Zubehör
Komplett-Unterteilungs-Set für Gehäuse-Schubfächer mit Blendenhöhe 100 - 300 mm | WCK0075
KRIEG Industriegeräte
WCK0075
ab € 54,19*
Zubehör
Komplett-Unterteilungs-Set für Gehäuse-Schubfächer mit Blendenhöhe 100 - 300 mm | WCK0077
KRIEG Industriegeräte
WCK0077
ab € 54,15*
Zubehör
Komplett-Unterteilungs-Set für Gehäuse-Schubfächer mit Blendenhöhe 50 mm | WCK0070
KRIEG Industriegeräte
WCK0070
ab € 14,82*
Zubehör
Komplett-Unterteilungs-Set für Gehäuse-Schubfächer mit Blendenhöhe 50 mm | WCK0072
KRIEG Industriegeräte
WCK0072
ab € 25,46*
Zubehör
Komplett-Unterteilungs-Set für Gehäuse-Schubfächer mit Blendenhöhe 50 mm | WCK0074
KRIEG Industriegeräte
WCK0074
ab € 41,52*
Zubehör
Komplett-Unterteilungs-Set für Gehäuse-Schubfächer mit Blendenhöhe 50 mm | WCK0076
KRIEG Industriegeräte
WCK0076
ab € 41,05*
Zubehör
Moosgummi-Einlage für Gehäuse-Schubfächer mit Blendenhöhe 100 - 300 mm, BxTxH = 425 x x 3 mm | WCK0079
KRIEG Industriegeräte
WCK0079
ab € 6,19*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen