Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Arbeitstisch
>
Gestell Arbeitstisch
>
Artikel
Arbeitswerktisch, Stahlfachboden halbe Tiefe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9630-03.14.30A
Hersteller:
Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
03.14.30A
EAN/GTIN:
4050413007482
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Arbeitswerktisch, Stahlfachboden halbe Tiefe
Artikelbeschreibung:
Arbeitstisch mit Tischgestell 40x40x2mm verschraubtVerschweißte Stahlblechkonstruktion
Gehäuse: Pulverbeschichtet
Schubladen: Verzinkt
Einzel-Auszugssperre
Stahlfachboden halbe Tiefe
komplett montierte Anlieferung
Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
Arbeitsplatte Breite in mm: 1500
Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
Gesamttragkraft in kg: 300
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Gesamttragkraft:
300 kg
Eigengewicht:
58,53 kg
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
859 mm
... >
Lager 9630
>
Werkbänke
>
Arbeits- und Werktisch
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitstischgestell
,
Gestell Arbeitstisch
,
Tischgestell Arbeitstisch
,
Schreibtischfuß
,
Schreibtischgestell
,
Tisch-Gestell
,
Tischgestell
,
bedrunka hirth fachboden
,
gestell arbeitstisch
,
Arbeits- und Werktische
,
Werkbank
,
Arbeitsplatz
,
Arbeitstisch
,
Tisch
,
Tisch mit Holzplatte
,
Werktisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,60*
€ 463,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,71*
€ 438,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 366,97*
€ 436,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,88*
€ 429,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 356,12*
€ 423,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,18*
€ 416,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,54*
€ 368,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Höhenverstellung im Raster 25mm, für Werkbank mit 4 x Füße, Tragkraft 500 kg
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.95A
ab € 60,32*
Zubehör
Lochplatte Breite 1500
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.103A
ab € 117,77*
Zubehör
Werkbankaufbau 1500 mm, Multi-Wand-Aufbau mit Beleuchtung
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.320A
ab € 596,78*
Zubehör
Werkbankaufbau 1500 mm, Multi-Wand-Aufbau mit Beleuchtung, umfangreiches Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.14.16A
ab € 853,87*
Zubehör
Werkbankaufbau 1500 mm, Multi-Wand-Aufbau ohne Beleuchtung und Obergestell
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.320OB
ab € 404,14*
Zubehör
Werkbankaufbau 1500 mm, Multi-Wand-Aufbau ohne Beleuchtung und Obergestell
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.14.16OB
ab € 712,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen