Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte Breite 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.87.104A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.87.104A
EAN/GTIN:
     4050413001367
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

Lochplatte Breite 2000

Artikelbeschreibung:

  • Lochwand mit 3 Werkbankhalterungen
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Eigengewicht:
11,5 kg
Breite:
2000 mm
Tiefe:
15 mm
Höhe:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: lochplatte, Werkbankrückwand, Rückwand, Zubehör Werkbank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,21*
€ 220,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,24*
€ 210,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,15*
€ 202,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,45*
€ 193,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 161,06*
€ 191,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,32*
€ 189,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,20*
€ 163,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.39518A
ab € 76,78*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.39528A
ab € 103,92*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.25A
ab € 375,44*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.1A
ab € 1.181,26*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.1OB
ab € 911,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.