Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbankaufbau 2000 mm, Multi-Wand-Aufbau ohne Beleuchtung und Obergestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.900.20.1OB
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.900.20.1OB
EAN/GTIN:
     4050413022195
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
Lochplatte
Lochplattensystem

Werkbankaufbau 2000 mm, Multi-Wand-Aufbau ohne Beleuchtung und Obergestell, umfangreiches Zubehör

Artikelbeschreibung:

  • 3 x Tragsäulen Höhe 1250 mm
  • 2 x Lochwand 1000 x 302 mm, 2 x Magnetwand 1000 x 302 mm
  • 1 x Energiekanal mit mit 3 x Schuko-Steckdosen mit Ein-/Aus Schalter
  • 3 x Fachboden 1000 x 320 mm
  • 2 x Halteschiene 450 mm
  • Hakensortiment mit 10 x Haken
  • 19 x Sichtlagerkasten in versch. Größen
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Eigengewicht:
55,41 kg
Breite:
2000 mm
Höhe:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, Tragsäule Werkbankaufbauten, Werkbankaufbautentragsäule, Werkbankaufbau, lochplatte, Multi-Wand, Werkbankrückwand, Rückwand, Zubehör Werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 893,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.056,88*
€ 1.257,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,02*
€ 1.236,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.031,60*
€ 1.227,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.023,50*
€ 1.217,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,27*
€ 1.181,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 957,80*
€ 1.139,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 893,99*
€ 1.063,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.39518A
ab € 75,14*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.39528A
ab € 101,64*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.104A
ab € 134,68*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.25A
ab € 368,64*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.1A
ab € 1.157,96*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.2A
ab € 878,93*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.2OB
ab € 535,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.