Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Arbeitstisch
>
Aufbau Arbeitstisch
>
Artikel
Multi-Wand-Aufbau Breite 2000 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9630-03.900.20.25A
Hersteller:
Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
03.900.20.25A
EAN/GTIN:
4050413071735
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
aufbau arbeitstisch
Multi-Wand-Aufbau Breite 2000 mm
Artikelbeschreibung:
2 x Tragsäule 650mm hoch
2 x Lochwände 2000 x 302 mm
1x neigbarer Fachboden 320 mm
Material Gehäuse: Stahlblech
Schubladenauszug: Vollauszug 100%
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Eigengewicht:
28,41 kg
Breite:
2000 mm
Höhe:
650 mm
... >
Lager 9630
>
Multi-Wand
>
Multi-Wand-Aufbau
Weitere Suchbegriffe:
Multi-Wand
,
Lochwand
,
Lochplatte
,
Werkbankrückwand
,
Rückwand
,
Zubehör Werkbank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,15*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,57*
€ 531,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,19*
€ 517,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 432,87*
€ 515,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,71*
€ 505,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 418,85*
€ 498,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,97*
€ 489,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,15*
€ 436,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lochplatte Breite 2000
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.104A
ab € 134,73*
Zubehör
Werkbankaufbau 2000 mm, Multi-Wand-Aufbau mit Beleuchtung
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.1A
ab € 1.164,21*
Zubehör
Werkbankaufbau 2000 mm, Multi-Wand-Aufbau mit Beleuchtung, Loch- und Magnetwände
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.2A
ab € 879,54*
Zubehör
Werkbankaufbau 2000 mm, Multi-Wand-Aufbau ohne Beleuchtung und Obergestell
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.1OB
ab € 900,86*
Zubehör
Werkbankaufbau 2000 mm, Multi-Wand-Aufbau ohne Beleuchtung und Obergestell
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.2OB
ab € 535,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen