Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Wand-Aufbau Breite 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.900.15.18A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.900.15.18A
EAN/GTIN:
     4050413024397
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank

Multi-Wand-Aufbau Breite 1500 mm

Artikelbeschreibung:

  • 2 x Tragsäulen 650 mm hoch
  • 2 x Lochwände 1500x302 mm
  • 1 x Fachboden neigbar 1500x 220 mm
  • Hakensortiment mit 10 x Haken
  • 17 x Sichtlagerkästen in verschiedenen Größen
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
29,65 kg
Breite:
1500 mm
Höhe:
650 mm
Weitere Suchbegriffe: kastenwerkbank bedrunka+hirth, kastenwerkbank, Multi-Wand, Lochwand, Lochplatte, Werkbankrückwand, Rückwand, Zubehör Werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,15*
€ 507,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,80*
€ 485,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 405,73*
€ 482,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,71*
€ 473,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 392,31*
€ 466,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,01*
€ 458,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,47*
€ 407,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.HUB15075A
ab € 245,82*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.103A
ab € 117,64*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.320A
ab € 595,86*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.14.16A
ab € 855,21*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.320OB
ab € 403,98*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.14.16OB
ab € 708,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.