Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbankaufbau 2000 mm, Multi-Wand-Aufbau mit Beleuchtung, Loch- und Magnetwände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.900.20.2A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.900.20.2A
EAN/GTIN:
     4050413022218
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
Lochplatte
Lochplattensystem

Werkbankaufbau 2000 mm, Multi-Wand-Aufbau mit Beleuchtung, Loch- und Magnetwände

Artikelbeschreibung:

  • 3 x Tragsäulen Höhe 1250 mm,
  • 2 x Lochwand 1000 x 302 mm, 2 x Magnetwand 100 x 302 mm,
  • 1 x Obergestell,1 x Geräteschiene,
  • 1 x Arbeitsplatzleuchte LED Mikroprismenscheibe, 28,9 W, 868 mm breit
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Eigengewicht:
45,94 kg
Breite:
2000 mm
Höhe:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, Tragsäule Werkbankaufbauten, Werkbankaufbautentragsäule, Werkbankaufbau, bedrunka & hirth lochplatten, tragsäule werkbankaufbauten, Multi-Wand, Werkbankrückwand, Rückwand, Zubehör Werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 879,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,25*
€ 1.229,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.013,30*
€ 1.205,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.006,07*
€ 1.197,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 998,18*
€ 1.187,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,61*
€ 1.147,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,02*
€ 1.107,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 879,54*
€ 1.046,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.39518A
ab € 74,70*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.39528A
ab € 101,84*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.104A
ab € 134,73*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.25A
ab € 367,15*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.1A
ab € 1.164,21*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.1OB
ab € 900,86*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.2OB
ab € 535,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.