Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Workline-Arbeitstisch Breite 1500 mm, höhenverstellbar mit Klemmfeststellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.75.15A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.75.15A
EAN/GTIN:
     4050413002647
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Arbeitsplatzsystem

Workline-Arbeitstisch Breite 1500 mm, höhenverstellbar mit Klemmfeststellung

Artikelbeschreibung:

  • Höhenverstellung mit Klemmfeststellung
  • Höhenverstellung: 735-1100mm
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1500
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 25
  • Gesamttragkraft in kg: 200
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft:
200 kg
Eigengewicht:
45,28 kg
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: System-Arbeitsplatz, Systemarbeitsplatz, arbeitstisch buche höhenverstellbar, arbeitsplatzsysteme höhenverstellbar, system arbeitsplatz, Werkbank, Arbeitsplatzlinie, Workline-Tisch, Workline-Arbeitstisch, Tisch höhenverstellbar
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,65*
€ 551,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,12*
€ 535,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 447,67*
€ 532,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,63*
€ 518,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 429,57*
€ 511,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,68*
€ 502,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,80*
€ 461,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.103A
ab € 117,88*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.320A
ab € 593,00*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.14.16A
ab € 856,60*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.320OB
ab € 406,96*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.14.16OB
ab € 712,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.