Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Tiefe 736, R 36-24, 7 x Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-100/1231V10A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     100/1231V10A
EAN/GTIN:
     4050413071155
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Schubladenschrank Tiefe 736, R 36-24, 7 x Schublade

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Einzel-Auszugssperre
  • Rastermaße: R 36-24
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 7
  • Blendenhöhe in mm: 1x50, 2x100, 3x150, 1x200
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe - 70 kg Tragkraft Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe - 100 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 1500
  • Schubladennutzmaß in mm: 900 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 900
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft:
1500 kg
Eigengewicht:
138,03 kg
Breite:
1005 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
1019 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, bedrunka & hirth schubladenschrank, schubfach schrank, Betriebseinrichtungen, Lagereinrichtung, Schublade, Schrank, Werkstattzubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 991,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.141,30*
€ 1.358,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.121,15*
€ 1.334,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.112,99*
€ 1.324,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.104,19*
€ 1.313,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.073,40*
€ 1.277,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.041,15*
€ 1.238,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 991,27*
€ 1.179,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
01.100.012A
ab € 117,09*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
153BLH100A
ab € 51,69*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
154BLH100A
ab € 37,78*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
153BLH150A
ab € 57,05*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
166BLH200A
ab € 43,30*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
150A
ab € 70,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.