| |
|
| Artikel-Nr.: C9630-113/0323V10Z Herst.-Nr.: 113/0323V10Z EAN/GTIN: 4050413017825 |
| |
|
| | |
| Schubladenschrank Tiefe 736 mm, Maße in mm (B x T x H): 1005 x 736 x 1319 mm, R 36-24, 8x Schublade Artikelbeschreibung: - Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: Pulverbeschichtet
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Rastermaße: R 36-24
- Material: Stahlblech
- Schubladenanzahl: 8
- Blendenhöhe in mm: 3x100, 2x150, 3x200
- Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
- Nutzhöhe Gehäuse in mm: 1200
Weitere Informationen: | | Standardfarbe: | RAL 7035 / RAL 7016 | Material: | Stahlblech | Eigengewicht: | 162,98 kg | Breite: | 1005 mm | Tiefe: | 736 mm | Höhe: | 1319 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |