Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Tiefe 736, R 36-24 mit 12 x Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-115/0921V10A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     115/0921V10A
EAN/GTIN:
     4050413071162
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Schubladenschrank Tiefe 736, R 36-24 mit 12 x Schublade

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Einzel-Auszugssperre
  • Rastermaße: R 36-24
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 12
  • Blendenhöhe in mm: 9x100, 2x150, 1x200
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 1500
  • Schubladennutzmaß in mm: 900 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 1400
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft:
1500 kg
Eigengewicht:
206,05 kg
Breite:
1005 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
1519 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubkastenschrank, Betriebseinrichtungen, Lagereinrichtung, Schublade, Schrank, Werkstattzubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.517,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.745,82*
€ 2.077,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.704,14*
€ 2.027,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.691,08*
€ 2.012,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.677,38*
€ 1.996,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.622,99*
€ 1.931,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.571,98*
€ 1.870,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.517,93*
€ 1.806,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
01.100.012A
ab € 116,92*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
153BLH100A
ab € 52,58*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
154BLH100A
ab € 37,81*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
153BLH150A
ab € 57,23*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
166BLH200A
ab € 43,63*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
150A
ab € 71,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.